HAM-LET Mutter, rustfritt stål


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Samsvar: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tilkoblingstype: Komprimering , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
761L SS 3/4
1-201.125 "2450 til 5850 psi3 / 4 "289NOK
A
761L SS 1/2
3 / 4-207 / 8 "2650 til 6750 psi1 / 2 "164NOK
A
761L SS 1/8
5 / 16-207 / 16 "8550 til 10,950 psi1 / 8 "73NOK
A
761L SS 1/4
7 / 16-209 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "62NOK
A
761L SS 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 til 6550 psi3 / 8 "92NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?