PARKER Filter / regulator


filtre
Justeringsområde: 0 til 125 psi , Skålmateriale: Støpt sink , Dreneringstype: Håndbok , Filtervurdering: 5 micron , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 175 Grader F
StilModellSkålstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
06E34B18AC
4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "PT3 124 NOK
A
07E34B18AC
7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "PT3 736 NOK
A
07E44B18AC
7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "PT3 736 NOK

Filter / regulator

Parker 6E-seriens filter-/regulatorenheter kombinerer et luftfilter og en regulator, og fjerner luftbårne partikler fra komprimert luft, og gir kontrollert og konsistent luftstrømstrykk. Disse filter-regulator-kombinasjonsenhetene har et støpt sinkhus med høyytelses polyetylenfiltreringselement for slagfasthet og suspenderer forurensninger ned til 5 mikron. De er designet med separator- og skjoldrom for effektivt å separere fuktighet fra trykkluft og regulere svingninger i indre trykk opp til 250 psi, og dermed opprettholde jevn og jevn strøm. Velg fra et bredt utvalg av disse filter-/regulatorenhetene i 4.4 og 7.2 oz bollestørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?