Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 07E44B18AC Filter / Regulator, Størrelse - 3/4 tommer NPT, Max Flow - 90 CFM | AB6KGN 21U821

PARKER 07E44B18AC Filter / regulator, størrelse - 3/4 tommer NPT, Max Flow - 90 CFM

På lager
Vare: AB6KGN Modell: 07E44B18ACKryssreferanse: 21U821
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
3 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator
JusteringsknottIkke stiger
Justeringsområde0 til 125 psi
SkålmaterialeStøpt sink
Skålstørrelse7.2 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Målerhavn1 / 4 "
Maks. Strømme90 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde11.76 "
Samlet bredde3.24 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 07E-serien filterregulator brukes til å kontrollere hastigheten og presisjonen i væskestrømmen og rengjøre luften som passerer gjennom kompressoren
    • Utmerket vannfjerningseffektivitet og har en rullende membran for holdbarhet
    • Tilbyr rask og nøyaktig trykkregulering uavhengig av skiftende innløpstrykk eller strømningshastigheter
    • Micron-vurdering - 5

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
PARKER 06E34B18AC Filter/regulator 10.38 tommer H 2.81 tommer Bredde | AB6KFQ 21U799 06E34B18AC4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "PT3 195 NOK
PARKER 07E34B18AC Filter/regulator 11.76 tommer H 3.24 tommers bredde | AB6KGM 21U820 07E34B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "PT3 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 07E44B18AC Filter / regulator, størrelse - 3/4 tommer NPT, Max Flow - 90 CFM
3 820 NOK / enhet