HONEYWELL Kort rullearmaktuator Stor grunnleggende snapbryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 15A , Dybde: 0.7 " , Differensiell reise: 0.003 til 0.020 " , Høyde: 1" , Husmateriale: Fenolisk generelt formål , Maks. Pretravel: 0.078 " , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Driftsstyrke: 6 oz. , Driftstemp. Område: -67 grader til 185 grader F , Over reise: 0.094 " , Release Force: 1.50 oz. , Terminal Type: Skru , Type aktuator: Kort rullespak , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellAktuatorlengdePris (eks. mva)
A
BZ-2RW8225551-A2
1.03 "360NOK
B
BZ-2RW82212-A2
1.05 "572NOK
C
BZ-2RW82255-A2-S
1.05 "821NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?