Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Stor grunnleggende bryter 15a Spdt kort rullespak | AB7THR 24A073

HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Stor grunnbryter 15a Spdt kort rullespak

På lager
Vare: AB7THR Modell: BZ-2RW82212-A2Kryssreferanse: 24A073
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
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor grunnleggende snapbryter
Aktuatorlengde1.05 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.7 "
Differensiell reise0.003 til 0.020 "
Høyde1"
Housing MaterialFenolisk generelt formål
Lengde2"
Maks. Forreise0.078 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke6 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.094 "
Slipp kraft1.50 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorKort rullespak
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdePris
HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Stor grunnleggende bryter 15a Spdt kort rullespak | AB7THV 24A076 BZ-2RW8225551-A21.03 "369NOK
HONEYWELL BZ-2RW82255-A2-S Stor grunnleggende bryter 15a Spdt kort rullespak | AB7THW 24A077 BZ-2RW82255-A2-S1.05 "854NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Stor grunnbryter 15a Spdt kort rullespak
609NOK / enhet