DAYTON Hevede indikatorlys, LED, 120VAC, rundformet


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 25,000 hr. , IP-vurdering: 40, med tetning 65 , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 120 VAC
StilModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NY63.
Rav5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
B
22NZ08
Rav20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
C
22NZ07
Blå20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
D
22NY61.
Grønn5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
E
22NZ04
Grønn20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.143NOK
F
22NZ06
Rød20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.131NOK
G
22NY60.
Rød5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
H
22NZ05
Hvit20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
I
22NY62.
Gul5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.207NOK

Hevede indikatorlys, LED, 120VAC, rundformet

Dayton hevede indikatorlys har et hevet lyshode for å signalisere operatøren om maskinstatus som full spenning og mer i instrumenter, bryterkontrollpaneler, biler og apparater. Disse indikatorlysene har en nylonkropp, polykarbonatlinse og valgfri ramme i rustfritt stål for motstand mot støt og vibrasjoner og LED-lyskilde for lavere strømforbruk og lang levetid (opptil 25000 120 timer). De opererer ved 0.187VAC gjennom 3.5-tommers tapper eller M18-skruer for tette elektriske tilkoblinger. Disse lysene har 22 / 40 mm monteringsdiameter for rask montering på kontrollpaneler eller utstyr. De kommer videre med IP65 og IPXNUMX beskyttelse for støvtett og inntrengingsbeskyttelse. Velg fra et bredt utvalg av disse hevede indikatorlysene, tilgjengelig i gul, rød, hvit, blå, gul og grønn fargevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?