A B kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: Energieffektiv , Rammemateriale: Aluminum , fulllast forsterkere: 78-70/35 , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , HP: 30 , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal eller vertikal aksel ned , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , navneskilt RPM: 1800 , Nominell effektivitet: 93.6% , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-gruppe: 1701-1800 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.25 , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 2 år