GENERAL ELECTRIC TJJ-serie støpte brytere


filtre
AIC-vurdering: 30kAIC @ 480V , Rammetype: TJJ , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellamps
A
TJJ436125WL
125A
RFQ
A
TJJ436150WL
150A
RFQ
A
TJJ436175WL
175A
RFQ
A
TJJ436Y400
400A
RFQ

TJJ-serie støpte brytere

General Electric J600, TJJ-seriens støpte strømbrytere gir overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse i 3-fasede lastsentre for boliger og er ideelle for bruk med GE-paneler. Disse støpte kretsbryterne har en ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløsningsmekanisme for å åpne kretsen automatisk ved en forhåndsbestemt overbelastningsverdi for strøm, noe som gir øyeblikkelig og langvarig utløsning. De er gjennomgående montert for sikker tilkobling og installasjon i kompakte rom. De er utstyrt med linje- og belastningssideklemmer for å romme aluminium/kobbertråder i størrelser fra 6 AWG til 250 MCM. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte støpte kretsbryterne er tilgjengelige i 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350 og 400A strømklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?