USEM U30P2D Motor 3 Fas 30 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6 | AB7GWP 23J885

USEM U30P2D Motor 3 Fas 30 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6

På lager
Vare: AB7GWP Modell: U30P2DKryssref: 23J885

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame286T
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning78-70/35
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP30
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel23 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1800
Nominell effektivitet93.6%
Antall hastigheter1
Total lengde27 5 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde4.625 "
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25
Skipets høyde (cm)52.83
Skipets lengde (cm)75.18
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8501528040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFrameLengde Mindre akselMonteringTotal lengdeSkaft Dia.Aksel lengdePris
USEM U30P2DS Motor 3 Fas 30 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6 | AB7GWQ 23J886 U30P2DS286TS23 21 / 32 "Base27 5 / 16 "1.625 "3.25 "43 405 NOK
USEM U30P2DC Motor 3 Fas 30 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6 | AB7GYB 23J920 U30P2DC286TC23 11 / 16 "Ansikt / base28 4 / 16 "1.875 "4.625 "50 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U30P2D Motor 3 Fas 30 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6
44 682 NOK / enhet