Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NZ06 Hevet Blinklys 22mm 120v Rød | AB6XEF

DAYTON 22NZ06 Hevet Blinklys 22mm 120v Rød

På lager
Vare: AB6XEF Modell: 22NZ06
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGERød
Nåværende tegnet20mA
Elektrisk forbindelseM3.5 skrue
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylon kropp med polykarbonatlinse
Paneltykkelse0.093 "
FormRund
Størrelse22mm monteringsdia.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY60 Hevet Blinklys Rød 120v | AB6XCG 22NY60.Rød5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
DAYTON 22NY61 Hevet indikator lys grønn 120v | AB6XCH 22NY61.Grønn5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
DAYTON 22NY62 Hevet indikator lys gul 120v | AB6XCJ 22NY62.Gul5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.207NOK
DAYTON 22NY63 Hevet indikatorlys ravgul 120v | AB6XCK 22NY63.Rav5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
DAYTON 22NZ04 Hevet Blinklys 22mm 120v Grønn | AB6XED 22NZ04Grønn20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.143NOK
DAYTON 22NZ05 Hevet Blinklys 22mm 120v Hvit | AB6XEE 22NZ05Hvit20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
DAYTON 22NZ07 Hevet Blinklys 22mm 120v Blå | AB6XEG 22NZ07Blå20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NZ06 Hevet Blinklys 22mm 120v Rød
131NOK / enhet