Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY62 Hevet indikator lys gul 120v | AB6XCJ

DAYTON 22NY62 Hevet indikatorlys gul 120v

På lager
Vare: AB6XCJ Modell: 22NY62
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGEGul
Nåværende tegnet5.9mA
Elektrisk forbindelse0.187 "Tab
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
Paneltykkelse0.047 "til 0.114"
FormRund
Størrelse18mm monteringsdia.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY60 Hevet Blinklys Rød 120v | AB6XCG 22NY60.Rød5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
DAYTON 22NY61 Hevet indikator lys grønn 120v | AB6XCH 22NY61.Grønn5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
DAYTON 22NY63 Hevet indikatorlys ravgul 120v | AB6XCK 22NY63.Rav5.9mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.212NOK
DAYTON 22NZ04 Hevet Blinklys 22mm 120v Grønn | AB6XED 22NZ04Grønn20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.143NOK
DAYTON 22NZ05 Hevet Blinklys 22mm 120v Hvit | AB6XEE 22NZ05Hvit20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
DAYTON 22NZ06 Hevet Blinklys 22mm 120v Rød | AB6XEF 22NZ06Rød20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.131NOK
DAYTON 22NZ07 Hevet Blinklys 22mm 120v Blå | AB6XEG 22NZ07Blå20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY62 Hevet indikatorlys gul 120v
207NOK / enhet