APPROVED VENDOR Skumplate, 35280 polyuretan


filtre
Støttetype: Plain , Farge: Naturlig , Bli ferdig: Glatt mobil , Fasthet @ 25 % avbøyning: 0.32 0.67 - XNUMX XNUMX PSI , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: 35280 Polyuretan , Strekkgrense: 120% , Temp. Område: -20 til 180 F , Strekkstyrke: 9 PSI , Tykkelsestoleranse: +/- 0.250 " , Type: Åpne celle , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellTetthetLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
5GCX1
2.8 kg cu./ft.24 "3 / 4 "24 "537NOK
A
5GCX3
2.8 kg cu./ft.24 "1.5 "24 "1 154 NOK
A
5GDD6
2.8 kg cu./ft.36 "2"36 "3 219 NOK
A
5GCX2
2.8 kg cu./ft.24 "1"24 "757NOK
A
5GCL7
2.8 kg cu./ft.12 "4"12 "755NOK
A
5GCL6
2.8 kg cu./ft.12 "3"12 "571NOK
A
5GDN0
2.8 kg cu./ft.72 "1 / 2 "24 "573NOK
A
5GDD8
2.8 kg cu./ft.36 "4"36 "5 971 NOK
A
5GDD5
2.8 kg cu./ft.36 "1.5 "36 "1 213 NOK
A
5GDD3
2.8 kg cu./ft.36 "3 / 4 "36 "1 300 NOK
A
5GCX5
2.8 kg cu./ft.24 "3"24 "2 121 NOK
A
5GCL5
2.8 kg cu./ft.12 "2"12 "379NOK
A
5GCL3
2.8 kg cu./ft.12 "1"12 "187NOK
A
5GCL2
2.8 kg cu./ft.12 "3 / 4 "12 "71NOK
A
5GDC5
2.8 kg cu./ft.36 "1 / 2 "36 "890NOK
A
5GCU1
2.8 kg cu./ft.24 "1 / 2 "24 "191NOK
A
5GCG0
2.8 kg cu./ft.12 "1 / 2 "12 "96NOK
A
5GDD7
2.8 kg cu./ft.36 "3"36 "4 745 NOK
A
5GDD4
2.8 kg cu./ft.36 "1"36 "1 694 NOK
A
5GCX6
2.8 kg cu./ft.24 "4"24 "2 796 NOK
A
5GCX4
2.8 kg cu./ft.24 "2"24 "1 497 NOK
A
5GCL4
2.8 kg cu./ft.12 "1.5 "12 "291NOK
A
5GDN5
2.8 kg cu / ft.72 "3 / 4 "24 "864NOK
A
5BNP0
2.8 kg cu / ft.72 "4"24 "7 951 NOK
A
5GDN6
2.8 kg cu / ft.72 "1"24 "2 217 NOK
A
5GDN8
2.8 kg cu / ft.72 "2"24 "4 202 NOK
A
5GDN7
2.8 kg. cu / ft.72 "1.5 "24 "3 289 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?