MARTIN SPROCKET F-serien QD bøssinger


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
F 2 13
2 802 NOK
RFQ
B
F 1 7
2 802 NOK
RFQ
C
F 85 MM
2 802 NOK
RFQ
D
F 90 MM
2 802 NOK
RFQ
E
F 1 13
2 802 NOK
F
F 1 3
2 802 NOK
RFQ
G
F 1 1
2 802 NOK
RFQ
H
F 1 5
2 802 NOK
RFQ
I
F 1 7
2 802 NOK
RFQ
J
F 1 9
2 802 NOK
RFQ
K
F 1 5
2 802 NOK
RFQ
L
F 1 11
2 802 NOK
RFQ
M
F 1 3
2 802 NOK
RFQ
N
F 1 15
2 802 NOK
RFQ
O
F 80 MM
2 802 NOK
RFQ
P
F 2 3
2 802 NOK
RFQ
Q
F 2 1
2 802 NOK
RFQ
R
F 2 5
2 802 NOK
RFQ
S
F 2 3
2 802 NOK
RFQ
T
F 2 15
2 802 NOK
RFQ
U
F 3 3
2 802 NOK
RFQ
V
F 3 1
2 802 NOK
RFQ
W
F 3 3
2 802 NOK
RFQ
X
F 50 MM
2 802 NOK
RFQ
Y
F 55 MM
2 802 NOK
RFQ
Z
F 60 MM
2 802 NOK
RFQ
A1
F 65 MM
2 802 NOK
RFQ
B1
F 75 MM
2 802 NOK
RFQ
C1
F 3 7
2 802 NOK
RFQ
D1
F 3
2 802 NOK
RFQ
E1
F 1 3
2 802 NOK
RFQ
F1
F 3 5
2 802 NOK
RFQ
G1
F 3 7
2 802 NOK
RFQ
H1
F 3 9
2 802 NOK
RFQ
I1
F 3 5
2 802 NOK
RFQ
J1
F 3 11
2 802 NOK
RFQ
K1
F 3 13
2 802 NOK
RFQ
L1
F 3 15
2 802 NOK
RFQ
M1
F 4
2 802 NOK
RFQ
N1
F 48 MM
2 802 NOK
RFQ
O1
F 1
2 802 NOK
RFQ
P1
F 1 1
2 802 NOK
RFQ
Q1
F 1 1
2 802 NOK
RFQ
R1
F 3 3
2 802 NOK
RFQ
S1
F 2
2 802 NOK
RFQ
T1
F 2 1
2 802 NOK
RFQ
U1
F 2 1
2 802 NOK
RFQ
V1
F 2 5
2 802 NOK
RFQ
W1
F 2 3
2 802 NOK
RFQ
X1
F 2 7
2 802 NOK
RFQ
Y1
F 2 1
2 802 NOK
RFQ
H
F 2 9
2 802 NOK
RFQ
Z1
F 2 11
2 802 NOK
RFQ
A2
F 2 7
2 802 NOK
RFQ
B2
F 3 1
2 802 NOK
RFQ
C2
F 3 1
2 802 NOK
RFQ
D2
F 70 MM
2 802 NOK
RFQ

F-serien QD bøssinger

Martin Sprocket F Series QD foringer brukes i kraftoverføringssystemer for å feste og montere trinser, skiver og kjedehjul på aksler i kraftoverføringsapplikasjoner. Disse bøssingene brukes i industrimaskineri og transportbåndsystemer. De har støpejernskonstruksjon for å sikre styrke og pålitelighet og har dreiemomentkapasitet på opptil 30000 XNUMX lb-tommer for å muliggjøre effektiv kraftoverføring uten å skli. Disse bøssingene kan monteres på to måter: med flensen mot motoren/maskinen eller vekk fra dem for å gi fleksibilitet i installasjonen. De er utstyrt med tilgjengelige settskruer fra utsiden for å tillate sikker og enkel klemme til akselen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?