GODKJENT LEVERANDØR 5GCX1 Skumark 35280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 24 x 24 | AE3VAJ

APPROVED VENDOR 5GCX1 skumark 35280 polypropylen natur 3/4 x 24 x 24

På lager
Vare: AE3VAJ Modell: 5GCX1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGENaturlig
Tetthet2.8 kg cu./ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.32 0.67 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale35280 Polyuretan
Strekkgrense120%
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet9 PSI
Tykkelse3 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetthetLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG0 Skumplate 35280 Polypropylen Naturlig 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5GCG02.8 kg cu./ft.12 "1 / 2 "12 "96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL2 Skumark 35280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 kg cu./ft.12 "3 / 4 "12 "71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL3 Skumplate 35280 Polypropylen Naturlig 1 x 12 x 12 | AE3UXF 5GCL32.8 kg cu./ft.12 "1"12 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL4 Skumplate 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG 5GCL42.8 kg cu./ft.12 "1.5 "12 "291NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL5 Skumplate 35280 Polypropylen Naturlig 2 x 12 x 12 | AE3UXH 5GCL52.8 kg cu./ft.12 "2"12 "379NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL6 Skumark 35280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 kg cu./ft.12 "3"12 "571NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCL7 Skumark 35280 Polypropylen Naturlig 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 kg cu./ft.12 "4"12 "755NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCX1 skumark 35280 polypropylen natur 3/4 x 24 x 24
537NOK / enhet