Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 761L SS 1/2 mutter rustfritt stål 1/2 tommers muttere | AG2LHE 31LC08

HAM-LET 761L SS 1/2 mutter rustfritt stål 1/2 tommers muttere

På lager
Vare: AG2LHE Modell: 761L SS 1/2Kryssreferanse: 31LC08

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4-20
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press2650 til 6750 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 761L SS 1/4 mutter rustfritt stål 1/4 tommers muttere | AG2LHF 31LC09 761L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "72NOK
HAM-LET 761L SS 1/8 mutter rustfritt stål 1/8 tommers muttere | AG2LHG 31LC10 761L SS 1/85 / 16-207 / 16 "8550 til 10,950 psi1 / 8 "85NOK
HAM-LET 761L SS 3/4 mutter rustfritt stål 3/4 tommers muttere | AG2LHH 31LC11 761L SS 3/41-201.125 "2450 til 5850 psi3 / 4 "329NOK
HAM-LET 761L SS 3/8 mutter rustfritt stål 3/8 tommers muttere | AG2LHJ 31LC12 761L SS 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 til 6550 psi3 / 8 "107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 761L SS 1/2 mutter rustfritt stål 1/2 tommers muttere
191NOK / enhet