LIBERTY PUMPER LOWPRO41LP Kloakkanlegg 4/10 Hk | AE7KJB 5YU13

LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP Kloakksystem 4/10 Hk

På lager
Vare: AE7KJB Modell: LOWPRO41LPKryssreferanse: 5YU13

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakkanlegg med lav profil
amps12
Bassengkapasitet23 gal.
Bassenghøyde5-1/4" and 14-5/8"
Bassengmaterialepolyetylen
Kabelinnganggrommet
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse16 Måler, 3 dirigent
Dekkmaterialepolypropylen
GPM for vann @ 10 ft av Head104
GPM for vann @ 15 ft av Head65
GPM for vann @ 5 ft av Head125
HP4/10
Hz60
InletToalettflens
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode19 ft.
Motor turtall1550
Outlet2"
Fase1
RPM1550
Bytte omVertikal magnetisk flyt
Tanklengde42 "
Tankbredde24-1 / 2 "
typenToalettinstallasjon
Vent2"
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.37
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (28)
    • NEMA startkode (G)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP Kloakksystem 4/10 Hk
23 835 NOK / enhet