Sump / kloakkpumpesystemer

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

Simplex-system

StilModellPris (eks. mva)
A51104215 158NOK
RFQ
B51113418 029NOK
RFQ
C51112115 457NOK
RFQ
A51105515 147NOK
RFQ
A51105115 905NOK
RFQ
A51101715 158NOK
RFQ
D51169013 539NOK
RFQ
A51101815 158NOK
RFQ
A51104515 158NOK
RFQ
B51113318 374NOK
RFQ
C51106413 172NOK
RFQ
A51105415 147NOK
RFQ
A51104615 158NOK
RFQ
A51101915 158NOK
RFQ
A51104715 158NOK
RFQ
B51113217 340NOK
RFQ
C51107918 293NOK
RFQ
A51106513 286NOK
RFQ
E51107713 103NOK
RFQ
A51104415 158NOK
RFQ
LITTLE GIANT -

Systemer for fjerning av kloakk

StilModellPris (eks. mva)
A50967418 883NOK
RFQ
B50966218 883NOK
RFQ
HYDRO VACUUM -

Mellomliggende pumpestasjoner i PSE-serien

Hydro Vacuum PSE-serien mellompumpestasjoner er fullstendig automatiserte stasjoner, ideelle for å pumpe avløpsvann til høyere høyder. Disse pumpestasjonene har en FZR 1.01/1.5 kW pumpeenhet som tilbyr en flerblads ensidig rotor og en slipeanordning for å overføre forurenset væske for å forhindre blokkering i det hydrauliske systemet. De er innelukket i et sylindrisk, ugjennomtrengelig kammer med PEHD-lokk og base. Velg fra et bredt utvalg av disse mellompumpestasjonene, tilgjengelig i 230 og 400V spenningsklassifiseringer.

StilModellPris (eks. mva)
APSE 1 FZR 1.03 wyk.210040 973NOK
RFQ
APSE 1 FZY 1.44 wyk.201045 730NOK
RFQ
APSE 1 FZY 1.42 wyk.201046 061NOK
RFQ
APSE 1 FZX 1.21 wyk.221047 683NOK
RFQ
APSE 1 FZX 1.20 wyk.221048 014NOK
RFQ
APSE 1 FZR 1.01 wyk.210040 736NOK
RFQ
StilModelltypenPris (eks. mva)
AOppstigning II-ESWLangstrakt23 222NOK
AAscentII-RSWRund24 241NOK
ZOELLER -

Simplex kloakkpakningssystem

StilModellMotor turtallampsGPM for vann @ 10 ft av HeadRPMSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
A910-003317259.46017251152390130 Grader F12 083NOK
A910-003417254.76017252402390130 Grader F13 236NOK
B912-012134005.55334001153282110 Grader F9 766NOK
LIBERTY PUMPS -

Kloakkpakke

StilModellRPMGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHPMaksimal hodeMotor turtallPris (eks. mva)
AP382LE51172511892551401/224 ft.172512 909NOK
AP382LE411750996591224/1021 ft.175011 681NOK
LIBERTY PUMPS -

Krypfartssystem 115v

StilModellMaksimal hodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHPPris (eks. mva)
ACSP-23721 ft.5.23018150381/37 345NOK
ACSP-45734 ft.7.544383323481/27 543NOK
ZOELLER -

Kloakkanlegg 1 / 2hk-bryter

Simplex kloakkpumpesystemene fra Zoeller er designet for grunnvanns- og avløpsvannoverføringsoperasjoner i kloakk-, landbruks- og kommersielle avløpshåndteringsapplikasjoner. Disse pumpesystemene har polyetylenbassenger som gir motstand mot utilsiktede bulker og kutt, samt gir en lekkasjesikker drift. Utvalgte modeller er videre utstyrt med en delt dekseltopp for in-line pumpeinspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner, uten å måtte demontere hele enheten. Velg fra et bredt utvalg av disse kloakkpumpesystemene, tilgjengelig i vertikale og piggy-back-brytervarianter Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A912-111715 338NOK
B912-111615 119NOK
LIBERTY PUMPS -

Kloakkanlegg 1/2 Hk

StilModellPris (eks. mva)
AP372LE51 / A220 581NOK
BP382LE51 / A219 684NOK
DAYTON -

Kloakkutkasterpumper

StilModellTotal høydeampsLedningslengdeSpenningDischargeHPMaks. DiameterMaks. HodePris (eks. mva)
A4LE21--------16 084NOK
RFQ
B4HU81--------10 881NOK
RFQ
A4LE15--------14 690NOK
RFQ
C4LB99--------15 610NOK
RFQ
D4HU85--------18 850NOK
RFQ
D4HU88--------18 586NOK
RFQ
E4LE23--------21 156NOK
RFQ
F4LE17--------17 777NOK
RFQ
B4HU79--------6 894NOK
RFQ
D4HU87--------19 916NOK
RFQ
G4HU86--------19 725NOK
RFQ
E4LE22--------19 819NOK
RFQ
F4LE18--------18 894NOK
RFQ
F4LE19--------42 566NOK
RFQ
D4HU83--------16 898NOK
RFQ
D4HU89--------22 496NOK
RFQ
D4HU84--------16 898NOK
RFQ
A4LE20--------15 417NOK
RFQ
H4LE1216 3 / 4 "12A20 ft.120V AC2 PT4/102"25 ft.8 473NOK
RFQ
I4LE1621 1 / 4 "16A25 ft.240V AC3 PT1 1 / 22 1 / 2 "39 ft.41 598NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kloakkpumper

StilModellTotal høydeampsKroppsdia.RPMDischargeMåler / lederHPHzPris (eks. mva)
A514320--------15 952NOK
RFQ
B511431--------9 730NOK
RFQ
C509931--------4 588NOK
RFQ
D509412--------7 193NOK
RFQ
E511432--------8 828NOK
RFQ
F511433--------7 736NOK
RFQ
G514630--------21 338NOK
RFQ
H509413--------7 448NOK
RFQ
I511931--------8 020NOK
RFQ
J50993214 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz4 737NOK
RFQ
K10SC-CIM14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz6 519NOK
RFQ
ZOELLER -

Sump Pump System 3 / 10hk Vertikal bryter

ModellSakPris (eks. mva)
900-0002AE9FVK7 276 NOK
LIBERTY PUMPS -

Kloakkanlegg 1/2 Hk

ModellSakPris (eks. mva)
P372LE52/A2AE7KJD22 401 NOK
ZOELLER -

Krypfartssystem 3/10 Hp 115 V 9.7 A

ModellSakPris (eks. mva)
108-0001AE3FGY7 631 NOK
LITTLE GIANT -

Kloakkpumpe, 460V AC, manuell, 205 gpm strømningshastighet ved 10 fot av hodet

ModellSakPris (eks. mva)
520175CJ3HJF31 277 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kloakkpumpe, 1/2 hk, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
511437CV8PHC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kloakkpumpe, 1/2 hk, 208-230 V

ModellSakPris (eks. mva)
620256CV8PPQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kloakkpumpe, 1/2 hk, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
620003CV8PPN-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kloakkpumpe, 1 HK, 230 V

ModellSakPris (eks. mva)
620258CV8PPJ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppakke, 1/3 hk sumppumpe, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
506081CV8PLE-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kloakkpumpe, 1/2 hk, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
620254CV8PPP-
RFQ
12

Sump / kloakkpumpesystemer

Sump / kloakkpumpesystemer er ideelle for overføring og avvanning av avløpsvann i kjellere og kryperom. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Frihetspumper, Lille kjempe & Zoeller pumpesystemer. Utvalgte modeller har bolte ned deksler for en lekkasjetett forsegling, ikke-tilstoppende virvelhjul for bearbeiding av faste stoffer og bassenger fylt med miljøsikre peanøtter for skadefri transport. Velg mellom et bredt utvalg av disse sump- / avløpspumpesystemene, tilgjengelig i 1/2, 1/3, 3/10 og 4/10 hk på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?