LIBERTY PUMPS

filtre

Pumps

P372LE51/A2LSGX203MLSGX204MP382LE41P382LE51ADC-14445000LSG202A2448LSG202LOWPRO41LPLSGX202MP372LE52/A2

Plumbing

HCV150HCV200

Pumps filtre

Heissumpumpe med oljesensor

Designet for alarmering og overvåking av sikker drift av transformatorhvelv og heisbrønner. Har en strøm-til-panel ledning og en plug-in klar pumpekabel for å lette eksterne installasjoner og redusere nedetid på installasjonen. Videre utstyrt med en fjernalarm med hjelpekontakter for å etablere bygningsautomatisering

Heissumpepumper med oljesensor
Artikkel (3)

Kvernpumper

Slipepumper i stålhjul med en maksimal hastighet på 3450 o / min og V Slice Cutter-teknologi for å skjære avfall som filler, servietter, kluter og bleier i en fin oppslemming og pumpe det til septiktanken. Slampumpesystemer og maceratorenheter er også tilgjengelig

  • Kvernpumper
  • Kvernpumper
  • Kvernpumper
  • Kvernpumper+9
LIBERTY PUMPS

Kvernpumper

Artikkel (12)
  • Kvernpumpesystemer
  • Kvernpumpesystemer
  • Kvernpumpesystemer
  • Kvernpumpesystemer+4
LIBERTY PUMPS

Kvernpumpesystemer

Artikkel (7)
Maceratorenhet 1/2 hk 115 volt 7.9 ampere
Varenummer: AA2NVB
Modell: Oppstigning II-MUW
17 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Oljebryter og alarm

115 og 230 V oljekontrollsystemer for sikker pumping og overvåking av heiskasser, transformatorhvelv og applikasjoner der olje og vann må oppdages. Aktiverer pumpen for å fjerne vann fra heisegropene og utløser alarmen ved høye vann- / oljeforhold

Oljetektor (r) Pumpestyring og alarm 115v
Varenummer: AC3VMH
Modell: OTC-115
48 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljetektor (r) Pumpestyring og alarm 230v
Varenummer: AC3VMJ
Modell: OTC-230
43 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Vaskepumpesystemer

Kompakte avløpspumper koblet til oljefylte, hermetisk forseglede motorer for å fjerne avløpsvann fra vaskekum der gravitasjonsavløp ikke er tilgjengelige. Utstyrt med termisk overbelastningsbeskyttelse for sikker drift og tilgjengelig i 1/2 og 1/3 HK karakterer

Senkbare sumppumper

Sump Pump Vanndrevet 3/4 tommer Npt
Varenummer: AB4EHE
Modell: SJ10
5 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Sump pumpe tilbehør

Automatisk oppringingskontroll for å slå av alarmer og varsler i tilfelle svikt i pumpen og ring opp til 4 telefonnumre i rekkefølge; kan monteres på veggen og leveres med 9 V batteribackup. Sump pumpeplattformer for å redusere pumpestopp også tilgjengelig

Automatisk oppringingskontroll
Varenummer: AD7CNH
Modell: ADC-1
7 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sump pumpe plattform
LIBERTY PUMPS

Sump pumpe plattform

Varenummer: AE7GNL
Modell: 4445000
289NOK / enhet
Legg i handlevognen

Sump / batterisikkerhetskopieringssystemer

Designet for å støtte primærpumper ved å gi ekstra beskyttelse mot vannskader eller forurensning i tilfelle mekaniske feil eller strømbrudd. Kan brukes opp til temperaturer på 140 grader F  

Sump / batteri reservesystem 1/3 hk
Varenummer: AA2NVJ
Modell: PC237-441
12 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sump / batteri reservesystem 1/2 hk
Varenummer: AA2NVK
Modell: PC457-441
13 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Sump / kloakkpumpesystemer

Bredt utvalg av Simplex kloakkanlegg, oppblomstrende toalettanlegg og crawl-space pumpesystemer designet for å fjerne solid kloakk fra avløp; der tyngdekraftssystemene ikke fungerer. Har QuickTree-teknologi som gir tilgang til flytebrytere og fjerning av avfall uten å forstyrre VVS-enheten

  • Kloakkanlegg 1/2 Hk
  • Kloakkanlegg 1/2 Hk
LIBERTY PUMPS

Kloakkanlegg 1/2 Hk

Artikkel (2)
Kloakkpakke
LIBERTY PUMPS

Kloakkpakke

Artikkel (2)
Kloakkanlegg 4/10 Hk
LIBERTY PUMPS

Kloakkanlegg 4/10 Hk

Varenummer: AE7KJB
Modell: LOWPRO41LP
23 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kloakkanlegg 1/2 Hk
LIBERTY PUMPS

Kloakkanlegg 1/2 Hk

Varenummer: AE7KJD
Modell: P372LE52 / A2
22 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kloakkanlegg 4/10 Hk
LIBERTY PUMPS

Kloakkanlegg 4/10 Hk

Varenummer: AE7KJE
Modell: P382LE41 / A2
18 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Krypfartssystem 115v
LIBERTY PUMPS

Krypfartssystem 115v

Artikkel (2)

Om LIBERTY PUMPS

Liberty Pumps er en ledende produsent av pumper og pumpeutstyr som er ideell for applikasjoner innen fjerning av grunnvann og avløpsvann. Liberty Pump-katalogen inkluderer sumppumper, kloakkpumper, avløpspumper, avløpspumper, kvernpumper og kondensatpumper. Den ferdig monterte kvernpumper fra Liberty har den patenterte V-Slice-kutterteknologien for forbedret makuleringsytelse og er derfor egnet for kommersielle kloakkapplikasjoner og boliger hvor håndteringskapasiteten er avgjørende. Disse tettefrie spiralpumpene har en kraftig motor (6 til 15 A) som består av en rotoraksel i rustfritt stål, doble tetninger og kulelagre for å motstå hardt industriell misbruk og redusere friksjonstap. For å beskytte kjelleren eller krypkjelleren mot strømbrudd eller hovedpumpesvikt, er merket forhåndsmontert sump pumper gir en automatisk betjeningsmekanisme og muliggjør enkel installasjon selv der tyngdekraftsdreneringsrør ikke er tilgjengelige. Disse kraftige pumpene kommer med en mekanisk flottørbryter for pålitelig lavstrømskontroll og tilbys i trykkhastigheter fra 20 til 100 psi ved en maksimal temperatur på 130 grader Fahrenheit. Velg fra et bredt utvalg av disse sumppumpene og andre bedriftsprodukter, for eksempel vaskepumpesystemer, tilbakeslagsventiler, pumpekontrollbokser og automatiske oppringingskontroller på Raptor Supplies.