LIBERTY PUMPS Heissumpumpe med oljesensor

Designet for alarmering og overvåking av sikker drift av transformatorhvelv og heisbrønner. Har en strøm-til-panel ledning og en plug-in klar pumpekabel for å lette eksterne installasjoner og redusere nedetid på installasjonen. Videre utstyrt med en fjernalarm med hjelpekontakter for å etablere bygningsautomatisering

filtre

StilModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
AELV25022 ft.5.23711526114510.5 "52 600NOK
AELV28037 ft.8.55511548396513 "53 407NOK
AELV280HV37 ft.4.65523048396513 "50 986NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?