LIBERTY PUMPER ELV250 Sump Pump Elevator 1/3 Hk 5.2 Amps 115v | AC3VME 2WML9

LIBERTY PUMPS ELV250 Sump Pump Elevator 1/3 Hp 5.2 Amp 115v

På lager
Vare: AC3VME Modell: ELV250Kryssreferanse: 2WML9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe
Alarm100 db
amps5.2
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde10ft.
Diameter9 39 / 64 "
Utslipp PT1-1 / 2 tommer
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head37
GPM for vann @ 15 ft av Head26
GPM for vann @ 20 ft av Head11
GPM for vann @ 5 ft av Head45
Høyde10.5 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode22 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 F
Min. Sump Pit Dia.14 inn.
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Strømledningslengde25ft.
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKarbon, Keramikk, Buna
Bytt TypeSensor
Termisk beskyttelseJa
Topp materialepolypropylen
typenHeis
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.418
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabellengde sensor (15 fot)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
LIBERTY PUMPER ELV280 Sump Pump Elevator 1/2 Hk 10 Amps 115v | AC3VMF 2WMN1 ELV28037 ft.8.55511548396513 "53 407 NOK
LIBERTY PUMPER ELV280HV Sump Pump Elevator 1/2 Hp 5 Amps 230v | AC3VMG 2WMN2 ELV280HV37 ft.4.65523048396513 "50 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS ELV250 Sump Pump Elevator 1/3 Hp 5.2 Amp 115v
52 600 NOK / enhet