Heissumpumpe med oljesensor

filtre

StilModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
AELV25022 ft.5.23711526114510.5 "52 600NOK
AELV280HV37 ft.4.65523048396513 "50 986NOK
AELV28037 ft.8.55511548396513 "53 407NOK
ZOELLER -

Heissumpepumper med oljesensor

StilModellHPampsBearing TypePumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodeMotor turtallRPMPris (eks. mva)
A940-00053/109.7ErmetCast Iron1 / 2 "19 ft.1550155044 459NOK
B940-00064/108.5Øvre erme, nedre kuleGlassfylt polypropylen3 / 4 "38 ft.3450345044 817NOK

Heissumpumpe med oljesensor

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Zoeller & Frihetspumper heiskumpumper egnet for nedsenkbar avvanning / oljeseparasjon i heisgroper og hvelv. Disse pumpene har et innebygd system for å verifisere pumpestedet og den pumpede væskemengden. De har en programmerbar berøringsskjerm for problemfri kalibrering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?