LIBERTY PUMPER ELV280HV Sump Pump Elevator 1/2 Hp 5 Amps 230v | AC3VMG 2WMN2

LIBERTY PUMPS ELV280HV Sump Pump Elevator 1/2 Hp 5 Amp 230v

På lager
Vare: AC3VMG Modell: ELV280HVKryssreferanse: 2WMN2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe
Alarm100 db
amps4.6
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde10ft.
Diameter9 39 / 64 "
Utslipp PT1-1 / 2 tommer
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head55
GPM for vann @ 15 ft av Head48
GPM for vann @ 20 ft av Head39
GPM for vann @ 25 ft av Head29
GPM for vann @ 30 ft av Head18
GPM for vann @ 35 ft av Head5
GPM for vann @ 5 ft av Head65
Høyde13 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/2
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode37 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 F
Min. Sump Pit Dia.14 inn.
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Strømledningslengde25ft.
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKarbon, Keramikk, Buna
Bytt TypeSensor
Termisk beskyttelseJa
Topp materialepolypropylen
typenHeis
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.84
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabellengde sensor (15 fot)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
LIBERTY PUMPER ELV250 Sump Pump Elevator 1/3 Hk 5.2 Amps 115v | AC3VME 2WML9 ELV25022 ft.5.23711526114510.5 "52 600 NOK
LIBERTY PUMPER ELV280 Sump Pump Elevator 1/2 Hk 10 Amps 115v | AC3VMF 2WMN1 ELV28037 ft.8.55511548396513 "53 407 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS ELV280HV Sump Pump Elevator 1/2 Hp 5 Amp 230v
50 986 NOK / enhet