Rør for lufting av dammer

filtre

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
AK2W-1627X1001"100ft.1.69 "0.345 "10 187NOK
AK2W-0815X2001 / 2 "200ft.0.96 "0.23 "8 297NOK
AK2W-1220X1003 / 4 "100ft.1.275 "0.263 "7 423NOK
AK2W-0611X3003 / 8 "250ft.0.69 "0.158 "7 026NOK
AK2W-1017X1005 / 8 "100ft.1.065 "0.22 "4 977NOK
POND BOSS -

Lufteslanger

StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
ATC1201"PVC1001.312 "34 til 100 grader F0.15 "478NOK
BTV12201 / 2 "Vinyl300.66 "32 til 100 grader F0.08 "189NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?