A Basemateriale: Cast Iron , Lagertype: Ball , Ledningslengde: 10ft. , Diameter: 9 39 / 64 " , Plikt: Kontinuerlig , GPM vann @ 25 Ft. av hodet: 29 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 18 , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Impellermateriale: polypropylen , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 2 " , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F , Maks. Temp.: 140 F , Motor turtall: 3450 , Motortype: PSC , Lengde på strømledningen: 25ft. , RPM: 3450 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Akseltetning: Karbon, Keramikk, Buna , Brytertype: Sensor , Termisk beskyttelse: Ja , Toppmateriale: polypropylen , Type: Heis