NORTON ABRASIVES Sikkerhetskopier med middels tetthet


filtre
Tetthet: Medium , Tykkelse: 1 / 2 " , Vakuumhulldesign: Ingen hull
StilModellBody MaterialDiameterAnsiktsmonteringstypeMaks. Hastighetpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
66261059354
Skum3"Krok og sløyfe20,000 rpm51 575 NOK
B
66261006948
Skum4.5 "Krok og sløyfe10,000 rpm54 332 NOK
C
66261059360
Skum5"Krok og sløyfe10,000 rpm54 177 NOK
D
66261016581
Gummi4"TR8000 rpm1343NOK

Sikkerhetskopier med middels tetthet

Norton Abrasives skivestøtteplater med middels tetthet støtter og sikrer tilbehør som mini-, vinkel- eller formslipere, i polerings- og slipeapplikasjoner. De har skum- eller gummikonstruksjon for å gi fuktmotstand eller utmerket stabilitet på glatte overflater. De har krok-og-løkke eller TR rulle på/av frontmonteringsfester for fast forankring av skiver. Utvalgte modeller har bakmontering med gjenget dornhull for å forhindre at sagtennene beveger seg. Disse putene er tilgjengelige i driftshastigheter på 8000, 10000 og 20000 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?