ELDON JAMES Mannlig adapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Samsvar: RoHS , Tilkoblingstype: Piggdekk x MNPT
StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
A16-16NK
1"PolyvinylidenfluoridNaturlig260 psi1"-80 grader til 226 grader F740NOK
B
A4-8WP
1 / 2 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F147NOK
B
A12-8WP
1 / 2 "polypropylenHvit150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F188NOK
B
A6-8WP
1 / 2 "polypropylenHvit150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F150NOK
B
A8-8WP
1 / 2 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F161NOK
B
A6-4WP
1 / 4 "polypropylenHvit150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F147NOK
B
A4-4WP
1 / 4 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F134NOK
B
A8-4WP
1 / 4 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F177NOK
B
A8-12WP
3 / 4 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F177NOK
B
A12-12WP
3 / 4 "polypropylenHvit150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F196NOK
A
A12-12NK
3 / 4 "PolyvinylidenfluoridNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F629NOK
B
A8-6WP
3 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F177NOK
B
A12-6WP
3 / 8 "polypropylenHvit150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F184NOK
B
A4-6WP
3 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F147NOK
B
A2-6WP
3 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F132NOK
B
A6-6WP
3 / 8 "polypropylenHvit150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F150NOK
B
A4-3WP
3 / 16 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F128NOK
B
A2-3WP
3 / 16 "polypropylenHvit150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F132NOK
B
A8-10WP
5 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F177NOK
B
A6-5WP
5 / 16 "polypropylenHvit150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F150NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?