Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES A12-8WP Adapter 1/2 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PDM 1ZKF7

ELDON JAMES A12-8WP-adapter 1/2 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10

På lager
Vare: AB4PDM Modell: A12-8WPKryssreferanse: 1ZKF7

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Barb Størrelse1 / 2 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
SamsvarRoHS
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område9 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
ELDON JAMES A12-12NK adaptertråd til mothake Pvdf 3/4 tommer - pakke med 5 | AB4NWF 1ZJF9 A12-12NK3 / 4 "PolyvinylidenfluoridNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F629NOK
ELDON JAMES A16-16NK Adaptertråd til mothake Pvdf 1 tommer - pakke med 5 | AB4NWG 1ZJG1 A16-16NK1"PolyvinylidenfluoridNaturlig260 psi1"-80 grader til 226 grader F740NOK
ELDON JAMES A12-12WP Adapter 3/4 x 3/4 tommer polypropylen - Pakke med 10 | AB4PDK 1ZKF5 A12-12WP3 / 4 "polypropylenHvit150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F196NOK
ELDON JAMES A12-6WP Adapter 3/8 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PDL 1ZKF6 A12-6WP3 / 8 "polypropylenHvit150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F184NOK
ELDON JAMES A2-3WP Adapter 3/16 x 1/8 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PDN 1ZKF8 A2-3WP3 / 16 "polypropylenHvit150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F132NOK
ELDON JAMES A2-6WP Adapter 3/8 x 1/8 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PDQ 1ZKG1 A2-6WP3 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F132NOK
ELDON JAMES A4-3WP Adapter 3/16 x 1/4 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PDR 1ZKG2 A4-3WP3 / 16 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES A12-8WP-adapter 1/2 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10
188NOK / enhet