APPROVED VENDOR Ark, akryl, grå


filtre
Materiale: Ekstrudert akryl , Materialtype: Standard karakter , Driftstemp. Område: 32 grader til 170 grader F , Strekkstyrke: 11,030 psi
StilModellFargekodeLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A
1UPY7
206496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"4 517 NOK
RFQ
A
1UPY1
206496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"2 327 NOK
RFQ
A
1UPX1
206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "584NOK
A
1UPV1
206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "74NOK
A
1UPW1
206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "292NOK
A
1UPW4
206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "418NOK
A
1UPW7
206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "604NOK
A
1UPX7
206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 168 NOK
A
1UPV4
206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "105NOK
A
1UPV7
206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "151NOK
A
1URA2
207424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "292NOK
A
1UPZ8
207412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "151NOK
A
1URB5
207448 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "818NOK
A
1UPZ4
207412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "108NOK
A
1URA8
207424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "604NOK
A
1URC9
207496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"4 517 NOK
RFQ
A
1URC3
207496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"2 327 NOK
RFQ
A
1URB2
207448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "604NOK
A
1UPZ1
207412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "73NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?