Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UPW7 Ark Akrylgrå .236 T 24 x 24 In | AB3PTR

APPROVED VENDOR 1UPW7 Ark Akrylgrå ,236 T 24 x 24 In

På lager
Vare: AB3PTR Modell: 1UPW7
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEGrå
Fargekode2064
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.060 "
MaterialeEkstrudert akryl
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område32 grader til 170 grader F
Strekkfasthet11,030 psi
Tykkelse0.236 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.024 "
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.060 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.63
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3920515000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UPV1 Ark Akrylgrå .118 T 12 x 12 In | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPV4 Ark akrylgrå .177 T 12 x 12 tommer | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "105NOK
GODKJENT SELGER 1UPV7 Ark Akryl Grå .236 T 12 x 12 In | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "151NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPW1 Ark Akrylgrå .118 T 24 x 24 In | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "292NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPW4 Ark Akrylgrå .177 T 24 x 24 In | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "418NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPX1 Ark Akrylgrå .118 T 24 x 48 In | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "584NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPX7 Ark akrylgrå .236 T 24 x 48 tommer | AB3PTV 1UPX7206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPW7 Ark Akrylgrå ,236 T 24 x 24 In
604NOK / enhet