HANSEN Koblingshus (m) npt 1/4 messing


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Bli ferdig: Messing , Låsetype: Ermet , Materiale: Messing , Maks. Strømme: 21 cfm , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellFargekodeSlangetilkoblingMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
GR603SL
Grønn(M) PT100 psi1 / 4 "392NOK
B
GR605R
Grønn(M) PT1500 psi9 / 16 "385NOK
A
GR603
Grønn(M) PT1500 psi1 / 4 "328NOK
A
GR604RSL
GrønnMann UNF100 psi9 / 16 "468NOK
C
RD703SL
Rød(M) PT15 psi1 / 4 "335NOK
D
RD705LSL
Rød(M) PT15 psi1 / 4 "579NOK
C
RD703
Rød(M) PT1500 psi1 / 4 "324NOK
C
RD704LSL
RødMann UNF15 psi9 / 16 "484NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?