Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN GR604RSL Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZLN 31C895

HANSEN GR604RSL Koblingshus (m)npt 1/4 Messing

På lager
Vare: AC4ZLN Modell: GR604RSLKryssreferanse: 31C895

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeGrønn
FinishMessing
SlangetilkoblingMann UNF
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press100 psi
Rørstørrelse9 / 16 "
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeSlangetilkoblingMaks. PressRørstørrelsePris
HANSEN GR603 Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZLJ 31C891 GR603Grønn(M) PT1500 psi1 / 4 "345NOK
HANSEN GR603SL Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZLK 31C892 GR603SLGrønn(M) PT100 psi1 / 4 "413NOK
HANSEN GR605R Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZLQ 31C897 GR605RGrønn(M) PT1500 psi9 / 16 "405NOK
HANSEN RD703 Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZMJ 31C915 RD703Rød(M) PT1500 psi1 / 4 "341NOK
HANSEN RD703SL Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZMK 31C916 RD703SLRød(M) PT15 psi1 / 4 "352NOK
HANSEN RD704LSL Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZMN 31C919 RD704LSLRødMann UNF15 psi9 / 16 "509NOK
HANSEN RD705LSL Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZMR 31C922 RD705LSLRød(M) PT15 psi1 / 4 "610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN GR604RSL Koblingshus (m)npt 1/4 Messing
493NOK / enhet