CALDWELL 17-4-8 Justerbar løftebjelke 8000 Lb. 96 In | AF4ZDV 9RXD7

CALDWELL 17-4-8 Justerbar løftebjelke 8000 Lb. 96 inn

Vare: AF4ZDV Modell: 17-4-8Kryssreferanse: 9RXD7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

36 042 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar løftebjelke
Kausjonstykkelse3 / 4 "
Takhøyde54 til 96 "
Maks. Spre96 "
Min. Spre54 "
Total lengde96 "
Brukbar øvre kausjonslengde7"
Brukbar øvre kausjonsbredde4"
Arbeidsbelastningsgrense8000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5004
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)251.46
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 17-1 1 / 4-6 Justerbar løftebjelke 2500 lb 72 tommer | AF4NLJ 9DLL7 17-1 1/4-636 til 72 "72 "2500 lb.27 594 NOK
RFQ
CALDWELL 17-2-6 Justerbar løftebjelke 4000 Lb. 72 tommer | AF4TYQ 9K463 17-2-636 til 72 "72 "4000 kg28 817 NOK
RFQ
CALDWELL 17-5-10 Justerbar løftebjelke 10000 Lb 120 In | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25 "120 "10,000 kg47 834 NOK
RFQ
CALDWELL 20-1/2-3 justerbar løftebjelke 1000 lb. 36 tommer | AH9URR 44N623 20-1/2-312.75 "36 "1000 lb.15 487 NOK
CALDWELL 20-1-3 Justerbar løftebjelke 2000 lb. 36 tommer | AH9URT 44N624 20-1-312.75 "36 "2000 lb.15 958 NOK
CALDWELL 20-2-3 justerbar løftebjelke 4000 lb. 36 tommer | AH9URU 44N625 20-2-313.75 "36 "4000 kg16 375 NOK
CALDWELL 20-3-3 justerbar løftebjelke 6000 lb. 36 tommer | AH9URV 44N626 20-3-315.25 "36 "6,000 kg17 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 17-4-8 Justerbar løftebjelke 8000 Lb. 96 inn
36 042 NOK / enhet