GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Blå 27 tommers bredde | AH7ARQ 36NK67

GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Blå 27 tommers bredde

På lager
Vare: AH7ARQ Modell: BC2636-3DMBKryssref: 36NK67

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet håndtaksvogn
Justerbare trinn1"
Kapasitet per hylle150 lb.
Caster Dia.4"
Caster materialeTermoplastisk gummi
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde1"
Avstand mellom midtre og nederste hylle11 "
Avstand mellom hyller24 "
Avstand mellom topp- og mellomhylle11 "
ElektriskNei
Håndtak inkludertJa
BenfargeSølv
BenmaterialeForkrommet
Leppehøyde2.75 "
Lastekapasitet400 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hyller3
Total lengde39.5 "
Samlet bredde27 "
HyllefargeBlå
Hyllelengde36 "
HyllematerialePolyetylen med høy tetthet
HyllestilLippet
Hyllebredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.265
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)73.66
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndtakets høyde: 41 "

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom topp- og mellomhylleKapasitet per hylleCaster Dia.FinishMålerHåndtakets høydeBenmaterialeLeppehøydePris
GRAINGER RTROLLEY Utility Cart 265 lb Kapasitet Plast | AH7ZFY 38EW09 RTROLLEY13 "75 lb.4"---Aluminum1"2 199 NOK
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 hjelpevogn, forhøyet håndtak, 1400 pund. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 lb.5"Pulverlakkert1439.625 "-1.5 "5 744 NOK
GRAINGER TBST-1941 løftevogn, 600 lbs. Lastekapasitet, antall hyller 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 lb.5"Aluminum1248 "--10 520 NOK
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 hjelpevogn, 1400 pund. Lastekapasitet, antall hyller 2, rustfritt stål | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 lb.5"Pulverlakkert1439.625 "-1.5 "5 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Blå 27 tommers bredde
6 825 NOK / enhet