Veiing av båter og oppvask

filtre

QORPAK -

Vei oppvask

StilModellDiameterPris (eks. mva)
AMET-0310543mm1 860NOK
AMET-0310357mm2 087NOK
AMET-0310670mm2 982NOK
EAGLE THERMOPLASTIC -

Veier rett

StilModellKapasitetFARGEDybdeDiameterLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AWB-158-B20mLBlå5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "polystyren1.62 "377NOK
BPB-316 KJØP I 8'S20mLHvit5 / 16 "-2.25 "polystyren1.75 "397NOK
CD44-10020mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminum-222NOK
AWB-15820mLNaturlig5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "polystyren1.62 "377NOK
DHWB-17520mLHvit3 / 8 "--polystyren-373NOK
CD43-10020mLGrå1 / 2 "43mm-Aluminum-140NOK
DHWB-30050mLHvit3 / 4 "--polystyren-432NOK
CD57-10060mLGrå5 / 8 "57mm-Aluminum-175NOK
CD-12660mLGrå5 / 16 "102 mm ID-Aluminum-375NOK
ED63-10070mLGrå11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Aluminum-266NOK
CD75-10075mLGrå1-13 / 16 "62mm ID, 70mm OD-Aluminum-273NOK
FD70S-10080mLGrå11 / 16 "73mm-Aluminum-252NOK
CD70-10080mLGrå5 / 8 "70mm-Aluminum-225NOK
AWB-316B100mLBlå1"-3.5 "polystyren3.5 "604NOK
AWB-316100mLNaturlig1"-3.5 "polystyren3.5 "603NOK
BPB-315140mLHvit1"-5.375 "polystyren3.5 "695NOK
CD200-50200mLGrå1.125 "110mm ID, 127mm OD-Aluminum-264NOK
DHWB-475200mLHvit7 / 8 "--polystyren-640NOK
APB-317270mLHvit1"-7.5 "polystyren4.75 "1 231NOK
AWB-512-B330mLBlå7 / 8 "-5.5 "polystyren5.5 "1 249NOK
AWB-512330mLNaturlig7 / 8 "-5.5 "polystyren5.5 "1 249NOK
DHWB-550350mLHvit1.25 "--polystyren-1 227NOK
CD500-50480mLGrå1"181mm ID, 203mm OD-Aluminum-328NOK
OHAUS -

Veiende båt

StilModellPris (eks. mva)
A80850086862NOK
B808500882 457NOK
HEATHROW SCIENTIFIC -

Veiepapir

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AHS1201163"3"559NOK 500
AHS1201174"4"886NOK 1
AHS1201186 1 / 10 "6 1 / 10 "1 817NOK 1
LAB SAFETY SUPPLY -

Veiepapir

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A12L0053"3"179NOK 500
A12L0064"4"242NOK 500
A12L0076"6"323NOK 500
OHAUS -

Rustfritt stål Pan Ranger 3000 Valor 7000

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30037452AG9GPL1 075 NOK
1

Veiing av båter og oppvask

Veiebåter og skåler brukes til å inneholde granulerte prøver eller væsker under veiing i laboratorieapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr dette utstyret fra merker som Korpak, Ohaus, Lab Safety Supply, Eagle termoplast og Heathrow Scientific. De har aluminium, metall, nitrogen, papir eller polystyren konstruksjon for en rekke fordeler, som reaksjonsfri, bekvemmelighet og utmerket varmeledningsevne. De sekskantede båtene med flat bunn sikrer balanse, sikkerhet og beskyttelse mot søl, og firkantede tallerkener har konturerte sider for sklifri håndtering. Velg fra et bredt utvalg av disse veieskålene og båtene, tilgjengelig i en maksimal kapasitet på 480 ml.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?