AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 Sakseløft, 116 tommers plattformbredde, 339 tommer høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CKT

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 sakseløft, 116 tommers plattformbredde, 339 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet

Vare: CG6CKT Modell: TRK-300-0040-T4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde114 "
Base bredde60 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde39 "
Maks. Plattform Lengde149 "
Maks. Plattformbredde116 "
Min. Plattform Lengde125 "
Min. Plattformbredde68 "
Motor HP10
Antall sylindere4
Hevet høyde339 "
Tid100 sek.
Reiselengde300 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP TRK-132-0020-T4 Sakseløft, 64 tommers plattformbredde, 156 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sek.2000 lbs.77 "64 "53 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-180-0020-T4 Sakseløft, 84 tommers plattformbredde, 206 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sek.2000 lbs.120 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-288-0060-T4 sakseløft, 108 tommers plattformbredde, 329.25 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sek.6000 lbs.168 "108 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Sakseløft, 144 tommers plattformbredde, 607 tommers høyde, 3000 lbs Kapasitet | CG6CKU TRK-546-0030-T430192 "96 "110 sek.3000 lbs.216 "144 "192 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 sakseløft, 116 tommers plattformbredde, 339 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet