SQUARE D QO330MQ150 Lastesenter CB 150A 208Y/120VAC 3-Fas | AH9KGH 3XB89

SQUARE D QO330MQ150 Lastesenter CB 150A 208Y/120VAC 3-fase

På lager
Vare: AH9KGH Modell: QO330MQ150Kryssreferanse: 3XB89

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastesenter
amps150
Strømbryter TypeQO
Dybde3.75 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde39.5 "
Antall plasser30
Fase3
Kortslutningsstrøm25kA
Spenning208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.52
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)102.62
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 1
    • Hovedstrømbryter eller hovedluke: Hovedstrømbryter, konvertibel
    • Maks. Antall Tandem Breakers: 0
    • Anbefalt overflatedeksel: 3XB94
    • Bussmateriale: Skjermet tinnbelagt kobber
    • Anbefalt bakkestangssett: 1D370
    • Anbefalt skylledeksel: 3XB93
    • Spesielle egenskaper: Topp- eller bunnmating

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeFaseSpenningBreddePris
SQUARE D QO24L70F Lastesenter 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "1 093 NOK
SQUARE D QO24L70S Lastesenter 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "729NOK
SQUARE D QO312L125G Lastesenter 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "5 245 NOK
SQUARE D QO318L200G Lastesenter 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "6 875 NOK
SQUARE D QO320L125G Lastesenter 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 359 NOK
SQUARE D QO330L200G Lastesenter 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 971 NOK
SQUARE D QO403L60NF Lastesenterskrue 60A 208Y/120VAC 3-Fas | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO330MQ150 Lastesenter CB 150A 208Y/120VAC 3-fase
27 661 NOK / enhet