Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO312L125G Lastesenter 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400

SQUARE D QO312L125G Lastesenter 125a 208y/120vac 3ph

På lager
Vare: AA9GKF Modell: QO312L125GKryssreferanse: 1D400
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
5 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastesenter
amps125
Strømbryter TypeQO
Dybde3.75 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde17 "
Antall plasser12
Fase3
Kortslutningsstrøm65kA
Spenning208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC
Bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9725
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bussmateriale (skjermet tinnbelagt kobber)
    • Kabinett NEMA Rating (1)
    • Hovedstrømbryter eller hovedluke (hovedluke, fast)
    • Maks. Antall Tandem Breakers (0)
    • Anbefalt skylledeksel (1D427)
    • Anbefalt bakkestangssett (inkludert)
    • Anbefalt overflatedeksel (1D428)
    • Spesielle egenskaper: Topp- eller bunnmating

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeFaseSpenningBreddePris
SQUARE D QO24L70F Lastesenter 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "1 093 NOK
SQUARE D QO24L70S Lastesenter 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "729NOK
SQUARE D QO318L200G Lastesenter 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "6 875 NOK
SQUARE D QO320L125G Lastesenter 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 359 NOK
SQUARE D QO330L200G Lastesenter 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 971 NOK
SQUARE D QO403L60NF Lastesenterskrue 60A 208Y/120VAC 3-Fas | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 752 NOK
SQUARE D QO403L60NS Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMJ 1D413 QO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO312L125G Lastesenter 125a 208y/120vac 3ph
5 245 NOK / enhet