A B Montert: montert , Lagertype: Ball , Bladmateriale: Mill Finish Aluminium , Ledningslengde: 2ft. , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Næringseiendom , Vifte RPM: 1075/750 , Vektmateriale: Stål , Høyde: 33 " , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 14.25 " , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1075/600 , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringssted: Vegg, tak, piedestal eller IBeam , Antall blader: 3 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Utvendig Dia.: 33 " , Fase: 1 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Hastigheter: 2 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 , Bredde: 33 " , Wire Guard Finish: Gul polyester pulverlakk
Stationære sikkerhet gule luftsirkulatorer, direkte kjøring
Dayton industrivifter med høy synlighet har en sikkerhetsgul finish for høy synlighet og forhindrer utilsiktet skade mens de kjøler ned luftrom i tett trafikk eller områder med lite opplyst. De har 3-bladede aluminiumspropeller og stålbeskyttere med polyesterpulverlakkert finish for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. Disse viftene har klasse B isolerte motorer med lukkede luft-over motorkapslinger for å holde støv og rusk ute. De kommer med direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Disse luftsirkulatorene er integrert med automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stoppe viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt utvalg av disse sikkerhetsgulfargede viftene, tilgjengelig i bladdiametre på 24 og 30 tommer.