ABILITY ONE Høy tetthet polyetylen søppelsekker og foringer Coreless Roll


filtre
Farge: Fjern , Materiale: Polyetylen med høy tetthet , Pakkekonfigurasjon: Kjerneløs rulle , Tetning: Stjerne
StilModellBreddeVesker per rull / pakkeKapasitetHøydeLengdeMaks. LasteStyrkevurderingTykkelsePris (eks. mva)
A
8105-01-517-1372
24 "5010 til 15 gal.33 "33 "20 lb.Lett6 mikron809NOK
B
8105-01-517-1370
24 "5010 gal.24 "24 "20 lb.Lett0.23mil.819NOK
C
8105-01-517-1363
24 "50/207 til 10 gal.24 "24 "25 lb.Lett0.31mil.692NOK
B
8105-01-557-4983
33 "2533 gal.40 "40 "55 lb.Heavy0.47mil.640NOK
B
8105-01-557-4973
40 "2540 til 45 gal.48 "48 "75 lb.Heavy0.63mil.946NOK
D
8105-01-517-1345
40 "250/140 til 45 gal.48 "48 "45 lb.Medium0.39mil.708NOK
B
8105-01-557-4984
40 "2540 til 45 gal.48 "48 "55 lb.Medium0.47mil.840NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?