ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Trash Liner 10 til 15 gallon - pakke med 1000 | AB4DZG 1XEB3

ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Trash Liner 10 til 15 gallon - pakke med 1000

På lager
Vare: AB4DZG Modell: 8105-01-517-1372Kryssreferanse: 1XEB3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

809NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke50
Kapasitet10 til 15 gal.
FARGEFjern
Høyde33 "
Lengde33 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Laste20 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
StyrkevurderingLett
Tykkelse6 mikron
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9715
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeVesker per rull / pakkeKapasitetHøydeLengdeMaks. LasteStyrkevurderingTykkelsePris
ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Liner 40 til 45 gallon klar - pakke med 250 | AC3DDD 2RRC3 8105-01-557-497340 "2540 til 45 gal.48 "48 "75 lb.Heavy0.63mil.946NOK
ABILITY ONE 8105-01-557-4984 Liner 40 Til 45gal. Naturlig - Pakke med 250 | AC3DDG 2RRC6 8105-01-557-498440 "2540 til 45 gal.48 "48 "55 lb.Medium0.47mil.840NOK
ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Liners 33 Gallon Natural - Pakke med 250 | AC3DDH 2RRC7 8105-01-557-498333 "2533 gal.40 "40 "55 lb.Heavy0.47mil.640NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Liner 40 Til 45gal. Naturlig - Pakke med 250 | AC3DDJ 2RRC8 8105-01-517-134540 "250/140 til 45 gal.48 "48 "45 lb.Medium0.39mil.708NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Coreless Roll Liner 10 Gallon - Pakke med 1000 | AE3BJW 5BB28 8105-01-517-137024 "5010 gal.24 "24 "20 lb.Lett0.23mil.819NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Liner 7 til 10 gallon kjerneløs - pakke med 1000 | AE3BJX 5BB29 8105-01-517-136324 "50/207 til 10 gal.24 "24 "25 lb.Lett0.31mil.692NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Trash Liner 10 til 15 gallon - pakke med 1000
809NOK / enhet