NOTRAX Diamond Stat 826-serien, statisk avledende matte


filtre
Antifatigue: Ja , Antimikrobiell: Nei , Baksidemateriale: PVC svamp med rød stopp , motstandsdyktig mot bremsevæske: Nei , Farge: Svart , Ledningslengde: 15ft. , Kanter: Sikkerhet skrå , Brannbestandig/Brannhemmende: Ikke brannbestandig eller retardant , matte elektrisk motstand: Anti-Static , Matt overflatemønster: Diamantplate , Materiale: PVC , Overflate til jord motstand: 7.1 x 10 til 6 ohm , Overflate til overflate motstand: 1.3 x 10 til 7 ohm , Tykkelse: 9 / 16 "
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A
826S0023BL-RS
3ft.2ft.1 825 NOK
B
826S0035BL-RS
5ft.3ft.4 330 NOK
C
826S0312BL-RS
12ft.3ft.10 448 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?