HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lekksett for Twist-Lock plugger, 2/3/4 pol


filtre
Farge: Hvit , Materiale: nylon , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
StilModellHøydeLengdeAntall polerAntall ledningerBreddePris (eks. mva)
A
HBLSS3
1.57 "2.04 "23-ledning2.04 "231NOK
B
HBLSS45
1.65 "2.21 "34-ledning2.21 "241NOK

Lekksett for Twist-Lock plugger, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems dekselsett konverterer eksisterende Insulgrip, Twist-Lock-enheter til Safety-Shroud, Twist-Lock-plugger. Disse kappene beskytter pluggbladene mot deformasjon, går i inngrep med den mekaniske låsekapslingen for å forhindre fabrikasjon og brudd under belastning og praktisk talt eliminere brukerkontakt med strømførende delvis tilkoblede plugger. De har nylondeksel med sinkbelagte stålskruer for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse Add-A-Shroud-enhetene for konvertering av 2-, 3- og 4-polede plugger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?