DAYTON Nøkkelfrie boreklokker, stål, glidelagre


filtre
Peiling Type: Vanlig peiling , Konstruksjon: Stål , Materiale: Stål , Monteringsstørrelse: 1 / 2-20 , Monteringstype: 1 / 2-20 , Type: Medium Duty
StilModellKapasitet Maks.Pris (eks. mva)
A
1F610
1 / 2 "1 390 NOK
A
1F612
1 / 4 "250NOK

Nøkkelfrie boreklokker, stål, glidelagre

Dayton nøkkelfrie borchucker er egnet for boring av små til middels type hull, da de raskt løsner eller strammer et verktøy på chuckkragen, enten ved manuell betjening eller når dreiemoment påføres. Disse chuckene har HSS-konstruksjon (høyhastighetsstål), som gir hardhet og slitestyrke og har innvendige gjenger for en sikker tilkobling. De er videre integrert med glidelagre for lavere friksjonstap for å levere høy nøyaktighet og gripekraft. Velg fra et bredt utvalg av disse borchuckene, tilgjengelig i 1/2 og 1/4 tomme maksimale borekapasiteter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?