DAYTON Ind Link Single Strand Roller


filtre
Materiale: Midtkarbon , Temp. Område: 10 til 150F , Type: Single Strand Roller
StilModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
2ÅRD4
1.386 "8014,500 lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "23NOK
A
2ÅRD7
1.546 "10024,000 lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "69NOK
A
2yee5
2.122 "12031,000 lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "14NOK
A
2yee6
2.269 "14046,000 lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"175NOK
A
2yee7
2.691 "16058,000 lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "171NOK

Ind Link Single Strand Roller

Dayton enkeltstrengede rullelenker er ideell erstatning for rullekjeder; best egnet for å frakte last på trykkpresser, transportører og trådmaskiner. De har karbonstålkonstruksjon for å minimere slitasje og forlengelse under tung belastning. Velg fra et bredt utvalg av disse rullelenkene tilgjengelig i 80, 100, 120, 140 og 160 ANSI-klassifiserte kjedestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?