Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCG

DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller

På lager
Vare: AC4BCG Modell: 2YEE6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI Kjedestørrelse140
Bruddstyrke46,000 lb.
Bushing Dia. (I.)0.310
Koble slutt til senterlinje1.194 "
Hull Dia.0.217 "
Inne i Pin Dia.0.218 "
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning8900 lb.
Utenfor Pin Dia.0.218 "
Samlet bredde2.269 "
Pin Lengde2.269 "
Pin Link Plate Tykkelse0.218 "
Tonehøyde1.75 "
Nitteenden til senterlinjen1.075 "
Rulle Dia.1"
Roller Link Plate Høyde1.661 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet46,000 lb.
typenSingle Strand Roller
Bredde mellom rulleleddplater1.000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7315900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris
DAYTON 2YED4 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBV 2ÅRD41.386 "8014,500 lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "23NOK
DAYTON 2YED7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBY 2ÅRD71.546 "10024,000 lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "69NOK
DAYTON 2YEE5 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCF 2yee52.122 "12031,000 lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "14NOK
DAYTON 2YEE7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCH 2yee72.691 "16058,000 lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller
175NOK / enhet