Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1F612 nøkkelløs borechuck 1/4 In | AA9TJB

DAYTON 1F612 nøkkelløs borechuck 1/4 in

På lager
Vare: AA9TJB Modell: 1F612
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeVanlig peiling
Kapasitet Maks.1 / 4 "
Kapasitet Min.0.0625 "
Chuck diameter1 / 2-20 "RH
Chuck TypeNøkkelfri
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse1 / 2-20
Monteringstype1 / 2-20
Nominell kapasitet1 / 4 "
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Pris
DAYTON 1F610 nøkkelløs borechuck 1/2 In | AA9THZ 1F6101 / 2 "1 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F612 nøkkelløs borechuck 1/4 in
279NOK / enhet