DAYTON 1VCH5 sikkerhetsgul luftsirkulator 30 tommer 9375cfm 115v | AB3TNA

DAYTON 1VCH5 sikkerhetsgul luftsirkulator 30 tommer 9375cfm 115v

På lager
Vare: AB3TNA Modell: 1VCH5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsgul luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.865/465
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.615/330
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft320
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.140
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy9375
CFM Lav8712
CFM / Watt27.8/27.4
Ledningslengde2ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1075/750
VaktmaterialeStål
Høyde33 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde14.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075/600
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg, tak, piedestal eller IBeam
Antall kniver3
Driftsforsterker3.7/3.12
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå77dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde33 "
Wire Guard ferdigGul polyester pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM høyMotor HPDriftsforsterkerLydnivåPris
DAYTON 1VCH4 sikkerhetsgul luftsirkulator 24 tommer 6100cfm 115v | AB3TMZ 1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA5 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1VCH5 sikkerhetsgul luftsirkulator 30 tommer 9375cfm 115v
5 964 NOK / enhet