VESTIL CST-F34-DT-serien polyuretanhjul


filtre
Farge: Grønn, Svart , Durometer: 90 til 95 SHORE A , Bli ferdig: Sink belagt , Materiale: polyuretan , Offset: 1 1 / 4 " , Toppplatestørrelse: 4 "x 4 1 / 2"
StilModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris (eks. mva)
A
CST-F34-4x2DT-R
700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Stiv CasterRigid285NOK
RFQ
B
CST-F34-4x2DT-SWB
700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "SvinghjulSving med brems356NOK
RFQ
C
CST-F34-4x2DT-SWTB1
700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems429NOK
RFQ
D
CST-F34-4x2DT-S
700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "SvinghjulSving314NOK
RFQ
E
CST-F34-5x2DT-S
750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving328NOK
RFQ
F
CST-F34-5x2DT-R
750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv CasterRigid314NOK
RFQ
G
CST-F34-5x2DT-SWB
750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving med brems370NOK
RFQ
H
CST-F34-5x2DT-SWTB1
750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems441NOK
RFQ
I
CST-F34-6x2DT-R
900 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 8 "Stiv CasterRigid343NOK
RFQ
J
CST-F34-6x2DT-SWB
900 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 8 "SvinghjulSving med brems414NOK
RFQ
K
CST-F34-6x2DT-S
900 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 8 "SvinghjulSving386NOK
RFQ
L
CST-F34-6x2DT-SWTB1
900 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems486NOK
RFQ
M
CST-F34-8x2DT-SWB
1000 lbs.8 "x 2"8"9 3 / 8 "SvinghjulSving med brems484NOK
RFQ
N
CST-F34-8x2DT-R
1000 lbs.8 "x 2"8"9 3 / 8 "Stiv CasterRigid-
RFQ
O
CST-F34-8x2DT-S
1000 lbs.8 "x 2"8"9 3 / 8 "SvinghjulSving441NOK
RFQ
P
CST-F34-8x2DT-SWTB1
1000 lbs.8 "x 2"8"9 3 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems558NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?