VESTIL CST-F34-4x2DT-S Hjul, polyolefin, svingbar, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BGT

VESTIL CST-F34-4x2DT-S Hjul, polyolefin, svingbar, 4 x 2 tommer størrelse

Vare: CE3BGT Modell: CST-F34-4x2DT-S
314NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet700 lbs.
Hjulstørrelse4 "x 2"
FARGEGrønn, Svart
Diameter4"
durometer90 til 95 SHORE A
FinishSink belagt
Høyde5 1 / 2 "
Materialepolyuretan
Offset1 1 / 4 "
Total høyde5 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-F34-4x2DT-R Hjul, polyolefin, stiv, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BGR CST-F34-4x2DT-R700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Stiv CasterRigid285NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWB Caster, polyolefin, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BGU CST-F34-4x2DT-SWB700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "SvinghjulSving med brems356NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWTB1 Hjul, polyolefin, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BGV CST-F34-4x2DT-SWTB1700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems429NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-R Hjul, Polyolefin, Stiv, 5 x 2 Tommer Størrelse | CE3BHE CST-F34-5x2DT-R750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv CasterRigid314NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-S Hjul, Polyolefin, Svingbar, 5 x 2 Tommer Størrelse | CE3BHF CST-F34-5x2DT-S750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving328NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-SWB Caster, polyolefin, svingbar, brems, 5 x 2 tommers størrelse | CE3BHG CST-F34-5x2DT-SWB750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving med brems370NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-SWTB1 Hjul, polyolefin, svingbar, brems, 5 x 2 tommer Størrelse | CE3BHH CST-F34-5x2DT-SWTB1750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems441NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-F34-4x2DT-S Hjul, polyolefin, svingbar, 4 x 2 tommer størrelse
314NOK / enhet