MERSEN FERRAZ HelioProtection Series HP10M sikringer, fotovoltaiske


Mersen Ferraz HelioProtection Series HP10M sikringer er designet for å beskytte solcelleinstallasjoner ved å gi overstrømsbeskyttelse. Installert i kombinasjonsbokser eller strenginvertere, skjermer de PV-arrayer fra overdreven strøm forårsaket av feil, overbelastning eller kortslutning. De hindrer pote...opprinnelige brannfarer og skade på utstyret ved å raskt avbryte kretsen i tilfelle avvik.Les meg

filtre
Body Material: gmg , Diameter: 1.5 " , Montering: Klipp , Hastighet: gPV
StilModellKarakterLengdePris (eks. mva)
A
HP10M1-V
1A2.38 "-
RFQ
B
HP10M1
1A0.41 "295NOK
A
HP10M2-1/2
2.5A0.41 "-
RFQ
A
HP10M2
2A0.41 "295NOK
A
HP10M2-V
2A2.38 "-
RFQ
A
HP10M3-1/2
3.5A0.41 "-
RFQ
A
HP10M3
3A0.41 "295NOK
A
HP10M3-V
3A2.38 "-
RFQ
A
HP10M4-V
4A2.38 "-
RFQ
A
HP10M4
4A0.41 "295NOK
A
HP10M5-V
5A2.38 "-
RFQ
A
HP10M5
5A0.41 "295NOK
A
HP10M6
6A0.41 "280NOK
A
HP10M6-V
6A2.38 "-
RFQ
A
HP10M7
7A0.41 "295NOK
A
HP10M8-V
8A2.38 "-
RFQ
A
HP10M8
8A0.41 "295NOK
C
HP10M10
10A0.41 "295NOK
A
HP10M10-V
10A2.38 "-
RFQ
A
HP10M12-V
12A2.38 "-
RFQ
D
HP10M12
12A0.41 "271NOK
A
HP10M15-V
15A2.38 "-
RFQ
E
HP10M15
15A0.41 "295NOK
A
HP10M20
20A0.41 "286NOK
F
HP10M20-V
20A2.38 "-
RFQ
A
HP10M25
25A0.41 "-
RFQ
A
HP10M25-V
25A2.38 "-
RFQ
A
HP10M30
30A0.41 "188NOK
A
HP10M30-V
30A2.38 "-
RFQ

HelioProtection Series HP10M sikringer, fotovoltaiske

Mersen HelioProtection Series HP10M-sikringer er ideelle i elektriske systemer for beskyttelse mot overstrømforhold og brukes i PV-streng-/array-nivåbeskyttelse, in-line PV-modul, invertere og batteriladekontrollere. De tilbyr en minimum brytekapasitet på 1.35 ganger sikringens nominelle strømverdi, noe som sikrer pålitelig drift i feilstrømmer. Disse forbedrede sikringene er ideelle for konstante temperatur- og strømsykluser, og sikrer sikringens levetid og dens evne til å motstå gjentatte temperatur- og strømsvingninger.

Arbeidsmekanisme

  • Når en elektrisk feil som en kortslutning oppstår, oppdager sikringen raskt unormal strømflyt.
  • Sikringselementet, typisk en tynn metallstrimmel, smelter når den står overfor overdreven strøm.
  • Installert i kretsen til et fotovoltaisk system, fungerer sikringen som en barriere for å forhindre overdreven strømflyt for å forhindre skade på utstyr og farer.

Egenskaper

  • Mersen Ferraz HelioProtection Series HP10M-sikringer tilbyr en minimumsbrytekapasitet på 1.35 ganger sikringens nominelle strømverdi, noe som sikrer pålitelig drift i feilstrømmer.
  • Disse forbedrede sikringene er ideelle for konstante temperatur- og strømsykluser, og sikrer sikringens levetid og dens evne til å motstå gjentatte temperatur- og strømsvingninger.
  • De kan drives ved spenninger opp til 1000VDC og er tilgjengelige i strømstyrke fra 1 til 30A, og den høyere strømvarianten i serien er HP10M30 sikring har en strømstyrke på 30A.
  • Disse HP10M-sikringene kan brukes ved temperaturer opp til 80 grader C.
  • De tilbyr hylsemontering for enkel installasjon i PV-systemets krets og sikre elektriske tilkoblinger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den typiske responstiden for HP10M-sikringen når det oppstår en overstrømhendelse?

HP10M-sikringen er designet for å reagere raskt, ofte innen millisekunder, for å sikre rask avbrudd av kretsen under feil.

Er det noen indikatorer på HP10M-sikringen som viser at den har gått på grunn av en overstrømhendelse?

HP10M-sikringen har vanligvis ikke synlige indikatorer, men den utslåtte tilstanden kan bestemmes ved å sjekke sikringselementet for tegn på smelting.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?